Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VA24EHF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS VA24EHF Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24EHF Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24EHF Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24EHF Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24EHF Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24EHF Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1122918
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0560-B04170
EAN/GTIN:
     4711387053058
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
ASUS 23.8" / 1920x1080 / Full HD / 250cd/m2 / 4ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Scope of use:
Business
Panel Size:
23.8 INCH
Panel Technology:
FHD
Resolution (WxH):
1920 x 1080 PIXEL
Panel Aspect Ratio:
16 : 9
Panel Response Time:
1.0 MS
Panel Brightness:
250 CD
Panel Viewing Angle:
H: 178° / V: 178°
Refresh Rate:
100 Hz
USB 2.0:
No
USB 3.0:
no
Display Port:
No
DVI:
No
HDMI:
1
VGA:
no
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse D
Warranty type:
Bring In
Years:
2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 65,59*
€ 83,12*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,99*
€ 83,60*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 70,23*
€ 88,76*
2 Tage
460
€ 4,50*
ab € 67,12*
€ 91,24*
€ 4,00*
ab € 72,66*
€ 91,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 48,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.