Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1122963 Herst.-Nr.: WDBBYV0010BNC-WRSN EAN/GTIN: 619659198053 |
| |
|
| | |
| SanDisk NVMe / M.2 2280 / PS5 / Heatsink Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.2 kg | Scope of use: | Enterprise | Packing Version: | Retail | Interface: | PCIe NVMe | Capacity: | 1000 GB | Flash Technology: | NVMe | SSD Formfactor: | M.2 2280 | Maximum Sequential Read Rate: | - MB/S | Maximum Sequential Write Rate: | - MB/S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 133,39* | € 160,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,59* | € 160,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,64* | € 169,38* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,61* | € 171,38* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 2,00* | ab € 144,60* | € 173,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|