Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD Blue SN580 NVMe 250GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital Blue SN580 M.2 250 GB PCI Express 4.0 TLC NVMe
Western Digital Blue SN580 M.2 250 GB PCI Express 4.0 TLC NVMe
Western Digital Blue SN580 M.2 250 GB PCI Express 4.0 TLC NVMe
Western Digital Blue SN580 M.2 250 GB PCI Express 4.0 TLC NVMe
Western Digital Blue SN580 M.2 250 GB PCI Express 4.0 TLC NVMe
Western Digital Blue SN580 M.2 250 GB PCI Express 4.0 TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     1546-L1123115
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDS250G3B0E
EAN/GTIN:
     718037902456
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Western Digital NVMe / M.2 2280 / PCIe Gen4 / read 4000MB/s / write 2000MB/s / 1.5M hours
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Scope of use:
Consumer
Packing Version:
Bulk Package
Interface:
PCIE
Capacity:
250 GB
Flash Technology:
NVMe
SSD Formfactor:
M.2 2280
Maximum Sequential Read Rate:
4000 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
2000 MB/S
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,33*
€ 43,24*
Lager 1546
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 34,18*
€ 44,31*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 34,36*
€ 44,87*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 34,49*
€ 45,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 36,03*
€ 47,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.