Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry G80-1800 / US / GREY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY G80-1800 Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
CHERRY G80-1800 Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
CHERRY G80-1800 Tastatur USB QWERTY US Englisch Grau
Artikel-Nr.:
     1546-L1123331
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G80-1800LPCEU-0
EAN/GTIN:
     4025112064937
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard
Cherry corded, mechanical
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.19 kg
Application Area:
Desktop
Transmission:
Corded
Keyboard Layout:
US
Color:
grey
Keyboard type:
Mechanical Keyboard
Height (mm):
460
Width (mm):
270
Depth (mm):
50
Weight:
1190 GRAM
Warranty type:
Bring In
Years:
3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 79,11*
€ 99,62*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,78*
€ 100,48*
Frei Haus
ab € 97,73*
€ 123,22*
€ 4,50*
ab € 98,13*
€ 123,72*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.