Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry STREAM KEYBOARD / EU / PALE GREY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY STREAM Tastatur Büro USB QWERTY US Englisch Weiß
CHERRY STREAM Tastatur Büro USB QWERTY US Englisch Weiß
Artikel-Nr.:
     1546-L1123340
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-8500EU-0
EAN/GTIN:
     4025112090226
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry tastatur corded stream
Cherry corded
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.1 kg
Application Area:
Desktop
Transmission:
Corded
Keyboard Layout:
European
Color:
Pale Grey
Height (mm):
480
Width (mm):
210
Depth (mm):
24.1
Weight:
1100 GRAM
Warranty type:
Bring In
Years:
3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
59
€ 5,50*
ab € 23,06*
€ 30,09*
€ 6,78*
ab € 23,33*
€ 30,46*
1 Tag
2
€ 4,79*
ab € 23,33*
€ 30,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,70*
€ 32,25*
€ 4,00*
ab € 26,52*
€ 34,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.