Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair K65 PRO MINI RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair K65 PRO MINI Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K65 PRO MINI Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K65 PRO MINI Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K65 PRO MINI Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K65 PRO MINI Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K65 PRO MINI Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K65 PRO MINI Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Corsair K65 PRO MINI Tastatur Gaming USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1123344
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CH-91A401A-DE
EAN/GTIN:
     840006698371
Suchbegriffe:
Corsair Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
Corsair CORSAIR K65 PRO MINI RGB 65% Optical-Mechanical Gaming Keyboard, Backlit RGB LED, CORSAIR OPX, Black, Black PBT Keycaps
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.6 kg
Application Area:
Keyboard
Transmission:
Corded or Cordless
Keyboard Layout:
German
Keyboard Design:
Gaming
Color:
black
RGB Lightning:
Yes
Warranty type:
Bring In
Years:
2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
192
€ 2,00*
ab € 127,08*
€ 154,41*
€ 3,50*
ab € 138,31*
€ 168,09*
5 Tage
176
€ 1,00*
ab € 139,30*
€ 168,10*
€ 6,90*
ab € 141,70*
€ 171,83*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,41*
€ 183,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,08*
€ 151,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.