Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME H510M-A R2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PRIME H510M-A R2.0 Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-A R2.0 Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-A R2.0 Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-A R2.0 Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-A R2.0 Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-A R2.0 Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Artikel-Nr.:
     1546-L1123447
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1FP0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711387234891
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
ASUS microATX / H470 / LGA1200/ 2x DDR4 3200
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Formfactor Motherboard:
Micro-ATX
CPU Socket:
LGA 1200
Chipset:
H470
Memory Standard:
DDR4-3200 MHZ
Max. Memory Size:
64 GB
Memory Slots available:
2
Audio Channel:
7.1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 71,30*
€ 83,65*
Lager 1546
29
€ 5,50*
ab € 72,45*
€ 85,03*
€ 5,50*
ab € 73,43*
€ 86,18*
€ 6,78*
ab € 73,63*
€ 86,36*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 75,27*
€ 88,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.