Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VG27AQ3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF Gaming VG27AQ3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27AQ3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27AQ3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27AQ3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27AQ3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27AQ3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27AQ3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1123474
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0940-B01970
EAN/GTIN:
     4711387079676
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
ASUS 27" (68.5cm), WLED (2560 x 1440), 16:9, 250cd/m², 1 ms, 180Hz
Weitere Informationen:
Gewicht:
9 kg
Scope of use:
Display
Panel Size:
27.0 INCH
Panel Technology:
WLED
Resolution (WxH):
2560 x 1440 PIXEL
Panel Contrast:
1000:1
Panel Response Time:
1.0 MS
Panel Brightness:
250 CD
Panel Viewing Angle:
H: 178° / V: 178°
Touch Function:
no
Refresh Rate:
180 Hz
Panel Color Support:
16.7
Display Surface:
Non-Glare
USB 2.0:
N/A
USB 3.0:
N/A
Display Port:
yes
Display Port 1.4:
yes
DVI:
N/A
HDMI:
2
VGA:
N/A
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse F
Power Consumption operating:
35.0 W
Width (mm):
615
Height (mm):
455.0
Depth (mm):
214.0
Weight:
4.65 KG
Warranty type:
Bring In
Years:
2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
234
€ 4,50*
ab € 185,05*
€ 188,57*
€ 6,78*
ab € 185,09*
€ 188,60*
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 185,25*
€ 188,75*
Lager 1546
84
€ 2,00*
ab € 186,26*
€ 189,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 189,89*
€ 193,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,38*
€ 225,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.