Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry KC 1000 / HUN / BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY KC 1000 Tastatur Gaming USB Ungarisch Schwarz
CHERRY KC 1000 Tastatur Gaming USB Ungarisch Schwarz
CHERRY KC 1000 Tastatur Gaming USB Ungarisch Schwarz
CHERRY KC 1000 Tastatur Gaming USB Ungarisch Schwarz
CHERRY KC 1000 Tastatur Gaming USB Ungarisch Schwarz
CHERRY KC 1000 Tastatur Gaming USB Ungarisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1123495
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-0800HU-2
EAN/GTIN:
     4025112086106
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Keyboard
Cherry corded
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.71 kg
Application Area:
Desktop
Transmission:
Corded
Keyboard Layout:
HUN
Color:
black
Weight:
710 GRAM
Warranty type:
Bring In
Years:
3
Weitere Suchbegriffe: Tastatur, tastatur cherry, gaming keyboard
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1008
€ 1,93*
ab € 10,81*
€ 13,39*
Lager 1546
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 10,60*
€ 15,41*
1
Frei Haus
ab € 12,65*
€ 18,15*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.