Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair VENGEANCE DDR5 5600MT/s 64GB (2x32GB) White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B5600C40W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B5600C40W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B5600C40W Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1123513
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK64GX5M2B5600C40W
EAN/GTIN:
     840006671329
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair DIMM / 2x32GB / DDR5 / Unbuffered / 1.25V / Intel XMP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Vengeance
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
32 GB
Total Memory:
64 GB
Memory Technology:
DDR5
Frequency Speed:
5600 MHZ
RGB:
no
Memory Voltage:
1.25 V
Weitere Suchbegriffe: ddr ram
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 4,50*
ab € 149,39*
€ 154,55*
Lager 1546
4
1
€ 2,00*
ab € 149,79*
€ 154,84*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 149,86*
€ 154,93*
1
€ 3,50*
ab € 157,50*
€ 162,65*
4 Tage
24
1
€ 1,00*
ab € 162,56*
€ 167,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,79*
€ 178,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 76,99*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 72,02*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 68,90*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 43,66*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 64,42*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,19*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 179,24*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 313,32*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 342,05*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 222,67*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 474,32*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 584,50*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 824,85*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 151,23*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 55,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.