Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Cubi 5 10M-811EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Cubi 5 10M-811EU Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Home Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi 5 10M-811EU Intel® Core™ i3 i3-10110U 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Home Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1123771
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     9S6-B18311-811
EAN/GTIN:
     4711377010986
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
MSI Cubi 5 10M-811EU, Black, Intel Core i3-0110U, 8GB, 250GB, N/A, Windows 11 Home, 2y Warranty, External power switch
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Area of application:
PC
Processor:
Core i3
Memory Capacity:
8 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,97*
€ 541,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,58*
€ 536,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,77*
€ 524,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,93*
€ 519,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,77*
€ 475,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 304,85*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.097,69*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.387,62*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.863,33*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 381,51*
Ähnlich
Asus
90NR0J01-M00110
ab € 1.452,76*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,41*
Ähnlich
Targus
TSS866GL
ab € 14,07*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,04*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,11*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,41*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,85*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 32,96*
Ähnlich
Targus
TCG470GL
ab € 26,35*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 32,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.