Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Gaming PC RTX4060 I7 16GB 1TB L1124055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance Gaming PC RTX4060 I7 16GB 1TB L1124055
Artikel-Nr.:
     1546-L1124055
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1124055
EAN/GTIN:
     4262401065774
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance Gaming PC RTX4060 I7 16GB 1TB L1124055
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Area of application:
Gaming
Series:
Force
Group 1:
Einsteiger
Brand:
Intel | Gigabyte | Joule Force | Corsair | Kingston | Seasonic | NZXT
Processor:
Intel Core i7
CPU Model:
13700F
Base Clock:
2.1 GHZ
Max Clock:
5.2 GHZ
Number of Cores:
16-Core
Number of Threads:
24
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4060
Memory Size:
8 GB
Model:
GAMING X DDR4 | Joule Force Custom Black Luftkühler | Vengeance LPX | NV2 | G12 GC | H7 Flow Black
Chipset:
B760
Medium:
Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR4-3200 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
16 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
1000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
3500 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
2100 MB/S
USB 3.x Type A:
2
Headphones / Mic Combo:
1
Wattage:
650 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 120mm:
5
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
4
Free 2.5" Drive option:
6
Width (mm):
230
Height (mm):
505
Depth (mm):
480
Operating System:
Windows 11 Home
WLAN Dongle:
Yes
max Consumption Full Load:
325 W
Energy Icon:
2
GameLoad:
45 DB
Noise Icon:
5
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.506,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.672,14*
€ 1.989,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.619,56*
€ 1.927,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.574,89*
€ 1.874,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.506,17*
€ 1.792,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 306,02*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.090,58*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.267,42*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.871,80*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 376,18*
Ähnlich
Asus
90NR0J01-M00110
ab € 1.440,77*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,17*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,04*
Ähnlich
Targus
TSS994GL
ab € 9,17*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,10*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,41*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,95*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 33,06*
Ähnlich
Targus
TCG470GL
ab € 26,46*
Ähnlich
Targus
TSB912EU
ab € 28,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.