Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Beast DDR5 XMP DIMM 128GB (4x32GB) 5200MHz - Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY Beast 128 GB 5200 MT/s DDR5 CL40 DIMM (4er-Kit) Black XMP
Kingston Technology FURY Beast 128 GB 5200 MT/s DDR5 CL40 DIMM (4er-Kit) Black XMP
Kingston Technology FURY Beast 128 GB 5200 MT/s DDR5 CL40 DIMM (4er-Kit) Black XMP
Kingston Technology FURY Beast 128 GB 5200 MT/s DDR5 CL40 DIMM (4er-Kit) Black XMP
Kingston Technology FURY Beast 128 GB 5200 MT/s DDR5 CL40 DIMM (4er-Kit) Black XMP
Kingston Technology FURY Beast 128 GB 5200 MT/s DDR5 CL40 DIMM (4er-Kit) Black XMP
Kingston Technology FURY Beast 128 GB 5200 MT/s DDR5 CL40 DIMM (4er-Kit) Black XMP
Kingston Technology FURY Beast 128 GB 5200 MT/s DDR5 CL40 DIMM (4er-Kit) Black XMP
Artikel-Nr.:
     1546-L1124070
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF552C40BBK4-128
EAN/GTIN:
     740617335200
Suchbegriffe:
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
DDR5 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Kingston 128GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Fury Beast
Quantity in Pack:
4
Memory Capacity:
32 GB
Total Memory:
128 GB
Frequency Speed:
5200 MHZ
RGB:
no
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr5 ram
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 287,85*
€ 320,05*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,89*
€ 322,17*
Frei Haus
ab € 298,14*
€ 329,30*
€ 6,78*
ab € 300,36*
€ 333,26*
Lager 1546
7
€ 2,00*
ab € 303,59*
€ 336,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,90*
€ 400,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,10*
€ 399,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,26*
€ 390,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,24*
€ 387,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,59*
€ 361,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.