Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VA24EQSB-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
ASUS VA24EQSB-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Artikel-Nr.:
     1546-L1124249
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0562-B02170
EAN/GTIN:
     4711081867449
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
ASUS ASUS Business VA24EQSB-W | 24 Zoll Full HD Monitor | Rahmenlos, ergonomisch, Flicker-Free, Blaulichtfilter, Adaptive-Sync | 75 Hz, 16:9 IPS Panel, 192
Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Scope of use:
Business
Panel Size:
24.0 INCH
Resolution (WxH):
1920 x 1080 PIXEL
Panel Aspect Ratio:
16 : 9
Panel Response Time:
5.0 MS
Panel Brightness:
300 CD
USB 3.0:
2 x USB 3.2 Gen 1 Type A
Display Port:
1
DVI:
No
HDMI:
1
VGA:
1
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse E
Bezel Color:
white
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
€ 4,79*
ab € 114,53*
€ 144,47*
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 128,23*
€ 160,14*
€ 6,78*
ab € 133,24*
€ 166,69*
Lager 1546
24
€ 2,00*
ab € 134,58*
€ 167,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 135,72*
€ 168,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,58*
€ 193,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,58*
€ 160,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.