Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair VENGEANCE LPX DDR4 3600MHz 32GB (4x8GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1546-L1124382
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK32GX4M4D3600C16
EAN/GTIN:
     840006637172
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair DIMM / 4x8GB / DDR4 / Unbuffered / 1.35V
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.3 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Vengeance LPX
Quantity in Pack:
4
Memory Capacity:
8 GB
Total Memory:
32 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
3600 MHZ
RGB:
no
Weitere Suchbegriffe: ddr ram
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,78*
ab € 72,75*
€ 74,28*
2 Tage
9
1
€ 4,50*
ab € 71,23*
€ 74,44*
Lager 1546
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,62*
€ 75,90*
1
€ 3,50*
ab € 73,96*
€ 77,30*
1 Tag
1
1
€ 3,51*
ab € 77,43*
€ 80,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,15*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 434,30*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 269,12*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 342,64*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 253,81*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 335,98*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 281,88*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 387,32*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 498,33*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 275,79*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 310,77*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 407,43*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 539,09*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 309,18*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 398,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.