Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Beast DDR4 DIMM 16GB (2x8GB) 3600MHz - Black RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY 16GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM (2er-Kit) Beast RGB
Kingston Technology FURY 16GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM (2er-Kit) Beast RGB
Kingston Technology FURY 16GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM (2er-Kit) Beast RGB
Kingston Technology FURY 16GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM (2er-Kit) Beast RGB
Artikel-Nr.:
     1546-L1124523
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF436C17BB2AK2/16
EAN/GTIN:
     740617337440
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Kingston DIMM / 16GB / DDR4 / CL17
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Fury Beast
Quantity in Pack:
2
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
3600 MHZ
RGB:
yes
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,29*
€ 40,10*
Frei Haus
ab € 39,35*
€ 41,18*
3 Tage
35
€ 4,90*
ab € 39,88*
€ 41,78*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,14*
€ 42,02*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 44,83*
€ 46,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.