Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone Wireless 2 - GRAPHITE,TEAMS - 2.4GHZ/BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Zone Wireless 2 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Graphit
Logitech Zone Wireless 2 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Graphit
Artikel-Nr.:
     1546-L1124698
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001152
EAN/GTIN:
     5099206103009
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Logitech
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.52 kg
Application Area:
Headset
Type:
Headset
Required Interface:
USB
Transmission:
Cordless
Microphone:
yes
noise canceling:
no
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,56*
€ 245,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,28*
€ 247,63*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 245,96*
€ 253,35*
Frei Haus
ab € 248,58*
€ 256,13*
5 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 252,80*
€ 260,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,35*
€ 301,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,07*
€ 301,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,54*
€ 296,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,96*
€ 292,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
989-001176
ab € 55,33*
Zubehör
Logitech
981-001311
ab € 242,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.