Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS OS106 ROG Cosmic MAT BK4 IN 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Cosmic Mat
ASUS ROG Cosmic Mat
ASUS ROG Cosmic Mat
ASUS ROG Cosmic Mat
Artikel-Nr.:
     1546-L1124715
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90GC01E0-BGW000
EAN/GTIN:
     4711387042274
Suchbegriffe:
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
ASUS 1170mm x 1170mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.1 kg
Gaming Application:
Floor mat
Transmission:
-
Required Interface:
-
Color:
black
Battery:
-
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 68,54*
€ 88,81*
Lager 1546
1
€ 5,50*
ab € 72,87*
€ 94,30*
€ 6,78*
ab € 77,33*
€ 99,82*
€ 6,90*
ab € 87,47*
€ 112,13*
€ 3,50*
ab € 135,85*
€ 171,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.