Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Desktop PC I5 16GB 500GB L1124914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance Desktop PC I5 16GB 500GB L1124914
Artikel-Nr.:
     1546-L1124914
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1124914
EAN/GTIN:
     4262401068058
Suchbegriffe:
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Joule Performance
Weitere Informationen:
Gewicht:
13.38 kg
Area of application:
Office/Home Office
Series:
Professional
Brand:
Intel | Asus | Arctic | Corsair | Samsung | Seasonic | Fractal Design
Processor:
Intel Core i5
CPU Model:
13400
Base Clock:
3.3 GHZ
Max Clock:
4.6 GHZ
Number of Cores:
6-Core
Number of Threads:
16
Brand Chip:
Intel
Model:
UHD Graphics 730 | Prime H610M-E DDR4 CSM | Freezer 34 | Vengeance LPX | 980 Basic | G12 GC | Pop Mini Silent
Chipset:
H610
Medium:
Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR4-3200 MHZ
Memory Capacity:
16 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
0
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
500 GB
Form Factor:
M.2 INCH | Mini Tower
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
RJ45:
1
PS/2:
2
USB 2.0:
2
USB 3.2:
2
Audio Jack:
3x
HDMI:
1
VGA:
1
Display Port:
1
Wattage:
550 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 120mm:
3
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 902,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,16*
€ 1.090,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,13*
€ 1.087,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,13*
€ 1.083,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,18*
€ 1.073,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 304,85*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.097,69*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.387,62*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.863,33*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 381,51*
Ähnlich
Asus
90NR0J01-M00110
ab € 1.452,76*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,41*
Ähnlich
Targus
TSS866GL
ab € 14,07*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,04*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,11*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,41*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,85*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 32,96*
Ähnlich
Targus
TCG470GL
ab € 26,35*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 32,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.