Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair VENGEANCE DDR5 5600MT/s 32GB (2x16GB) White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Corsair Vengeance Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1125042
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK32GX5M2B5600C40W
EAN/GTIN:
     840006659358
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Corsair DIMM / 2x16GB / DDR5 / Unbuffered / 1.25V / Intel XMP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.01 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Vengeance
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
16 GB
Total Memory:
32 GB
Memory Technology:
DDR5
Frequency Speed:
5600 MHZ
RGB:
no
Memory Voltage:
1.25 V
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 4,50*
ab € 82,29*
€ 85,79*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 83,31*
€ 86,83*
Lager 1546
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 83,66*
€ 87,21*
4 Tage
47
1
€ 1,00*
ab € 92,15*
€ 95,96*
10
€ 1,93*
ab € 96,04*
€ 97,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,15*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 434,30*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 269,12*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 342,64*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 253,81*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 335,98*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 281,88*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 387,32*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 498,33*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 275,79*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 310,77*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 407,43*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 539,09*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 309,18*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 398,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.