Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry STREAM KEYBOARD / US / BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY Stream Wireless Tastatur Universal RF kabellos + USB QWERTY US International Schwarz
CHERRY Stream Wireless Tastatur Universal RF kabellos + USB QWERTY US International Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1125046
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JK-8550EU-2
EAN/GTIN:
     4025112096983
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Cherry wireless
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.3 kg
Application Area:
Keyboard
Transmission:
Cordless
Keyboard Layout:
Swiss
Color:
black
Height (mm):
34.1
Width (mm):
165.8
Depth (mm):
462.2
Weight:
920 GRAM
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
160
€ 5,50*
ab € 29,19*
€ 37,99*
€ 6,78*
ab € 31,39*
€ 40,88*
€ 4,00*
ab € 32,07*
€ 44,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,33*
€ 45,92*
€ 4,00*
ab € 35,37*
€ 46,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.