Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG 275CQRXFDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI MAG 275CQRX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
MSI MAG 275CQRX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
MSI MAG 275CQRX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
MSI MAG 275CQRX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
MSI MAG 275CQRX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
MSI MAG 275CQRX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
MSI MAG 275CQRX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
MSI MAG 275CQRX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
MSI MAG 275CQRX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
MSI MAG 275CQRX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
MSI MAG 275CQRX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
MSI MAG 275CQRX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
MSI MAG 275CQRX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
MSI MAG 275CQRX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
MSI MAG 275CQRX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
MSI MAG 275CQRX Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1125276
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     9S6-3CD54T-006
EAN/GTIN:
     4711377122474
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
MSI 27" / 2560x1440 / Curved / tba / 1ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Scope of use:
Display
Panel Size:
27.0 INCH
Resolution (WxH):
2560 x 1440 PIXEL
Panel Aspect Ratio:
16 : 9
Panel Response Time:
1.0 MS
USB 2.0:
Yes
USB 3.0:
1x USB-C
Display Port:
1
DVI:
N/A
HDMI:
2
VGA:
no
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse F
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 287,48*
€ 323,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 369,56*
€ 412,82*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 375,94*
€ 421,22*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 387,78*
€ 431,67*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 394,09*
€ 438,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,22*
€ 501,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,93*
€ 500,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,19*
€ 485,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,74*
€ 480,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,94*
€ 447,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 48,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.