Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG 323UPFDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI MAG 323UPFDE Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
MSI MAG 323UPFDE Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
MSI MAG 323UPFDE Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
MSI MAG 323UPFDE Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
MSI MAG 323UPFDE Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
MSI MAG 323UPFDE Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
MSI MAG 323UPFDE Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
MSI MAG 323UPFDE Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
MSI MAG 323UPFDE Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
MSI MAG 323UPFDE Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
MSI MAG 323UPFDE Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
MSI MAG 323UPFDE Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
MSI MAG 323UPFDE Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
MSI MAG 323UPFDE Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
MSI MAG 323UPFDE Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1125277
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     9S6-3DC79T-002
EAN/GTIN:
     4711377085861
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
MSI Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
MSI 32" / 3840x2160 / Flat / tba / 1ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Scope of use:
Display
Panel Size:
27.0 INCH
Resolution (WxH):
3840 x 2160 PIXEL
Panel Aspect Ratio:
16 : 9
Panel Response Time:
1.0 MS
Refresh Rate:
240 Hz
USB 2.0:
No
USB 3.0:
no
Display Port:
1
DVI:
N/A
HDMI:
2
VGA:
N/A
Emission Standard:
N/A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 645,90*
€ 708,20*
1 Tag
1
€ 1,00*
ab € 671,08*
€ 735,35*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 672,29*
€ 740,46*
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 691,13*
€ 754,16*
€ 6,90*
ab € 732,65*
€ 800,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,46*
€ 881,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,03*
€ 875,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,95*
€ 869,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,03*
€ 849,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,29*
€ 800,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 48,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.