Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VU249CFE-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS VU249CFE-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VU249CFE-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VU249CFE-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VU249CFE-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VU249CFE-B Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1125680
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM09JK-B01K70
EAN/GTIN:
     4711387266922
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
ASUS 24" / 1920 x 1080 / 250 cd/m² / 1 ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
6.9 kg
Scope of use:
PC
Panel Size:
24.0 INCH
Resolution (WxH):
1920 x 1080 PIXEL
Panel Aspect Ratio:
16 : 9
Panel Response Time:
1.0 MS
Panel Brightness:
250 CD
USB 2.0:
N/A
USB 3.0:
1x USB-C
Display Port:
1
DVI:
No
HDMI:
1
VGA:
no
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse C
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 130,47*
€ 162,33*
€ 6,78*
ab € 130,83*
€ 162,36*
Lager 1546
4
€ 2,00*
ab € 130,86*
€ 162,88*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 135,39*
€ 168,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 134,88*
€ 168,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 48,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.