Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Renegade DDR4 DIMM 32GB (1x32GB) 3600MHz- Black RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM Renegade RGB
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM Renegade RGB
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM Renegade RGB
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM Renegade RGB
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM Renegade RGB
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM Renegade RGB
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM Renegade RGB
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM Renegade RGB
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM Renegade RGB
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM Renegade RGB
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM Renegade RGB
Kingston Technology FURY 32GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM Renegade RGB
Artikel-Nr.:
     1546-L1125769
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF436C18RB2A/32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Kingston DIMM / 32GB / DDR4 / CL18
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Application Area:
Memory
Quantity in Pack:
1
Total Memory:
32 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
- MHZ
RGB:
yes
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 58,34*
€ 75,63*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 59,07*
€ 76,48*
Frei Haus
ab € 61,22*
€ 79,32*
€ 6,78*
ab € 62,40*
€ 80,80*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,67*
€ 81,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.