Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink Headset YHS36 Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink YHS36 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Silber
Yealink YHS36 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Silber
Yealink YHS36 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     1546-L1126232
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308021
EAN/GTIN:
     6938818306448
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Yealink 20 Hz-20 kHz / QD to RJ9 plug-and-play setup
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Application Area:
Business
Type:
Microphone/Headset
Required Interface:
yes
Transmission:
Wired
Microphone:
yes
noise canceling:
yes
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,81*
€ 42,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,75*
€ 43,36*
2 Tage
32
pro Stück
€ 2,90*
ab € 32,86*
€ 43,56*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,34*
€ 44,20*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 33,68*
€ 44,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH02K0-B2UA00
ab € 119,87*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 42,20*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 53,44*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 82,21*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 30,25*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 62,50*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 11,47*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 198,44*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 48,46*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 48,50*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 49,20*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,68*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 48,52*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 49,12*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 185,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.