Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE
ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE
ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE
ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE
ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE
ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE
ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE
ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE
ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE
ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE
ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE
ASUS PRO WS WRX90E-SAGE SE
Artikel-Nr.:
     1546-L1126460
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1FW0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711387441145
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
ASUS E-ATX / AMD sTR5 / AMD WRX90 / 8x DDR5 DIMM, octa PC5-41600R/?DDR5-5200, max. 2TB (RDIMM-3DS)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Formfactor Motherboard:
EEB
CPU Socket:
AMD sTR5
Chipset:
AMD WRX90
Max. Memory Size:
2048 GB
Memory Slots available:
8
Weitere Suchbegriffe: asus mainboard, mainboard
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
Frei Haus
ab € 984,40*
€ 1.055,85*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 982,36*
€ 1.057,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 990,93*
€ 1.063,50*
€ 5,50*
ab € 1.000,92*
€ 1.079,00*
Lager 1546
22
€ 2,00*
ab € 1.030,05*
€ 1.109,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,04*
€ 1.319,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,51*
€ 1.315,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,09*
€ 1.292,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,84*
€ 1.267,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,05*
€ 1.225,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.