Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VG27AQM1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF Gaming VG27AQM1A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27AQM1A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27AQM1A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27AQM1A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27AQM1A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27AQM1A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27AQM1A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1126484
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM05Z0-B08370
EAN/GTIN:
     4711387267004
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor
ASUS 27"
Weitere Informationen:
Gewicht:
9 kg
Scope of use:
Consumer
Panel Size:
27.0 INCH
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 282,78*
€ 299,75*
€ 6,78*
ab € 303,56*
€ 321,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 304,55*
€ 323,27*
Lager 1546
1
€ 2,00*
ab € 305,52*
€ 323,96*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 330,39*
€ 348,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,96*
€ 385,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,50*
€ 383,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,11*
€ 378,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,77*
€ 376,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,52*
€ 363,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.