Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME B760M-K D4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PRIME B760M-K D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
ASUS PRIME B760M-K D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
ASUS PRIME B760M-K D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
ASUS PRIME B760M-K D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
ASUS PRIME B760M-K D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
ASUS PRIME B760M-K D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
ASUS PRIME B760M-K D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     1546-L1126566
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1DS0-M1EAY0
EAN/GTIN:
     4711387006917
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
ASUS Intel B760 / mATX / DDR4 Speicher / 2x PCIe 4.0 M.2
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.5 kg
Formfactor Motherboard:
microATX
CPU Socket:
Intel LGA 1700
Brand:
Intel
Chipset:
B760
Max. Memory Size:
64 GB
Memory Slots available:
2
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
€ 7,50*
ab € 77,80*
€ 97,67*
€ 4,50*
ab € 81,55*
€ 101,89*
Lager 1546
3
€ 5,50*
ab € 82,34*
€ 102,89*
€ 3,50*
ab € 82,63*
€ 102,92*
53 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 85,98*
€ 107,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.