Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PG34WCDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM Computerbildschirm 86,2 cm (33.9") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM Computerbildschirm 86,2 cm (33.9") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM Computerbildschirm 86,2 cm (33.9") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM Computerbildschirm 86,2 cm (33.9") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM Computerbildschirm 86,2 cm (33.9") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1127187
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM09L0-B01A70
EAN/GTIN:
     4711387307014
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Asus Monitore
Curved Monitor
ASUS 34" / 3440x1440 / tba / 450 cd/m2 / 0.03ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
13.5 kg
Scope of use:
Gaming
Panel Size:
34.0 INCH
Panel Response Time:
0.03 MS
Panel Brightness:
450 CD
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1.059,12*
€ 1.139,46*
3 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.108,88*
€ 1.197,68*
€ 1,93*
ab € 1.114,06*
€ 1.200,11*
6 Tage
10
€ 1,00*
ab € 1.111,87*
€ 1.202,39*
Lager 1546
16
€ 2,00*
ab € 1.112,26*
€ 1.203,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.203,55*
€ 1.432,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.195,65*
€ 1.422,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.177,49*
€ 1.401,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.152,78*
€ 1.371,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,26*
€ 1.323,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.