Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VU279CFE-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS VU279CFE-M Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Beige
ASUS VU279CFE-M Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Beige
ASUS VU279CFE-M Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Beige
ASUS VU279CFE-M Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Beige
ASUS VU279CFE-M Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Beige
ASUS VU279CFE-M Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Beige
Artikel-Nr.:
     1546-L1127189
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM09IM-B01K70
EAN/GTIN:
     4711387342183
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
ASUS 27" / 1920x1080 / tba / 250cd/m2 / 1ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
7.5 kg
Scope of use:
Monitor
Panel Size:
27.0 INCH
Panel Technology:
IPS
Resolution (WxH):
1920 x 1080 PIXEL
Panel Aspect Ratio:
16 : 9
Panel Contrast:
1300:1
Panel Response Time:
1.0 MS
Panel Brightness:
250 CD
USB 2.0:
N/A
USB 3.0:
1x USB-C
Display Port:
0
DVI:
N/A
HDMI:
HDMI 1.4
VGA:
N/A
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse C
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 4,50*
ab € 160,48*
€ 190,91*
€ 6,78*
ab € 159,49*
€ 190,93*
Lager 1546
3
€ 2,00*
ab € 160,32*
€ 191,54*
2 Tage
6
€ 4,79*
ab € 161,59*
€ 191,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 167,03*
€ 194,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,54*
€ 227,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,31*
€ 206,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.