Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VZ24EHF-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS VZ24EHF-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
ASUS VZ24EHF-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
ASUS VZ24EHF-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
ASUS VZ24EHF-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
ASUS VZ24EHF-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
ASUS VZ24EHF-W Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Artikel-Nr.:
     1546-L1127190
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM07C2-B01470
EAN/GTIN:
     4711387381380
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
ASUS 24" (23.8")
Weitere Informationen:
Gewicht:
5.2 kg
Scope of use:
Consumer
Panel Size:
24.0 INCH
Resolution (WxH):
1920 x 1080 PIXEL
Panel Response Time:
1.0 MS
Panel Brightness:
250 CD
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 91,15*
€ 103,56*
Lager 1546
2
€ 5,50*
ab € 91,72*
€ 104,21*
2 Tage
8
€ 4,50*
ab € 92,76*
€ 105,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 95,16*
€ 108,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 96,49*
€ 109,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.