Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD My Passport 4TB Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1546-L1127476
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBRMD0040BGY-WESN
EAN/GTIN:
     718037902869
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Western Digital USB 3.2 Gen1/USB 3.0 / 2.5" / 13.5mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Scope of use:
Mobile
Disk Capacity:
4 TB
Type:
USB 3.2 Gen 1
Color:
grey
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 108,83*
€ 138,35*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 109,50*
€ 139,29*
Lager 1546
4
€ 2,00*
ab € 111,97*
€ 141,91*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 114,30*
€ 144,17*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 116,12*
€ 146,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.