Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PA24ACRV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ProArt PA24ACRV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
ASUS ProArt PA24ACRV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
ASUS ProArt PA24ACRV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
ASUS ProArt PA24ACRV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
ASUS ProArt PA24ACRV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
ASUS ProArt PA24ACRV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1128213
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM08Y0-B01M70
EAN/GTIN:
     4711387308127
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
ASUS 24" (23.8") / IPS / QHD (2560 x 1440) / 95% DCI-P3 / Farbgenauigkeit < 2 / Calman Verified / VESA MediaSync
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Scope of use:
Consumer
Panel Size:
24.0 INCH
Panel Technology:
LCD
Resolution (WxH):
2560 x 1440 PIXEL
Panel Aspect Ratio:
16 : 9
Panel Contrast:
1000:1
Panel Response Time:
5.0 MS
Panel Brightness:
350 CD
Display Surface:
Non-Glare
USB 2.0:
N/A
USB 3.0:
N/A
Display Port:
1
DVI:
No
HDMI:
1
VGA:
no
Emission Standard:
-
Warranty type:
Bring In
Years:
2
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 301,75*
€ 306,57*
€ 6,90*
ab € 301,91*
€ 306,62*
€ 6,78*
ab € 301,82*
€ 306,68*
Lager 1546
6
€ 2,00*
ab € 303,61*
€ 308,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 317,46*
€ 322,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,61*
€ 367,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,51*
€ 367,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,49*
€ 365,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,01*
€ 365,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,61*
€ 361,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.