Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1128226 Herst.-Nr.: 90YH03Y0-BTUA10 EAN/GTIN: 4711387348154 |
| |
|
| | |
| ASUS kabelgebunden Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.11 kg | Application Area: | Gaming | Type: | Headset | Required Interface: | USB Typ C | Transmission: | Cordless | Microphone: | yes | noise canceling: | - |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gaming Headset, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth stereo kopfhörer, bluetooth headset, ohrhörer bluetooth |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 176,50* | € 182,07* | | | | | 10 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 184,40* | € 190,12* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,32* | € 194,24* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 189,24* | € 195,15* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 2,00* | ab € 191,99* | € 197,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|