Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic G12 GC-650, 80+ Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC- Netzteil Seasonic G12 GC-650 80+ Gold
PC- Netzteil Seasonic G12 GC-650 80+ Gold
PC- Netzteil Seasonic G12 GC-650 80+ Gold
PC- Netzteil Seasonic G12 GC-650 80+ Gold
PC- Netzteil Seasonic G12 GC-650 80+ Gold
PC- Netzteil Seasonic G12 GC-650 80+ Gold
Artikel-Nr.:
     1546-L1128472
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     SSP-650RT2
EAN/GTIN:
     4711173878520
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Seasonic ATX 12V / Output 54A / 80 PLUS Gold / 12 cm fan / Semi-Modular / Smart and Silent Fan Control
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.9 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
650 W
Cable Management:
Non-Modular
Efficiency:
90 %
Efficiency Certification:
80PLUS Gold
Cooling Solution:
Active
Fan Size:
120 mm
MTBF:
100'000
+3.3V:
20A
+5V:
20A
+12V1:
54A
-12V:
0.3A
+5V sb:
2.5A
Input Voltage Range:
100 - 240V
Input Frequency Range:
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
180
€ 5,50*
ab € 59,11*
€ 75,01*
€ 5,50*
ab € 59,30*
€ 75,30*
2 Tage
30
€ 6,90*
ab € 60,21*
€ 76,43*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 60,44*
€ 76,75*
€ 6,78*
ab € 63,49*
€ 80,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 59,79*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,68*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 148,94*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 225,66*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 236,71*
Ähnlich
Asus
90YV0JCB-M0NA00
ab € 266,86*
Ähnlich
Asus
90YV0JH8-M0NA00
ab € 366,84*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 327,17*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 448,89*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 490,53*
Ähnlich
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 491,27*
Ähnlich
Asus
90YV0KC8-M0NA00
ab € 514,81*
Ähnlich
Asus
90YV0KF3-M0NA00
ab € 697,86*
Ähnlich
Asus
90YV0K21-M0NA00
ab € 285,90*
Ähnlich
Asus
90YV0JZ0-M0NA00
ab € 362,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.