Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG 341CQPDE QD-OLED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI MAG 341CQPDE QD-OLED Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD QDOLED Schwarz
MSI MAG 341CQPDE QD-OLED Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD QDOLED Schwarz
MSI MAG 341CQPDE QD-OLED Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD QDOLED Schwarz
MSI MAG 341CQPDE QD-OLED Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD QDOLED Schwarz
MSI MAG 341CQPDE QD-OLED Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD QDOLED Schwarz
MSI MAG 341CQPDE QD-OLED Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD QDOLED Schwarz
MSI MAG 341CQPDE QD-OLED Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD QDOLED Schwarz
MSI MAG 341CQPDE QD-OLED Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD QDOLED Schwarz
MSI MAG 341CQPDE QD-OLED Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD QDOLED Schwarz
MSI MAG 341CQPDE QD-OLED Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD QDOLED Schwarz
MSI MAG 341CQPDE QD-OLED Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD QDOLED Schwarz
MSI MAG 341CQPDE QD-OLED Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD QDOLED Schwarz
MSI MAG 341CQPDE QD-OLED Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD QDOLED Schwarz
MSI MAG 341CQPDE QD-OLED Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD QDOLED Schwarz
MSI MAG 341CQPDE QD-OLED Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD QDOLED Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1128571
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     9S6-3DD04T-004
EAN/GTIN:
     4711377143875
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Gaming Monitor
MSI Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
MSI 34.18" / 3440x1440 / Curved 1800R / 250cd/m2 / 0.03ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Scope of use:
Monitor
Panel Size:
34.18 INCH
USB 2.0:
3
USB 3.0:
N/A
Display Port:
yes
DVI:
N/A
HDMI:
yes
VGA:
N/A
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse G
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 803,23*
€ 814,64*
€ 6,90*
ab € 803,87*
€ 816,25*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 828,94*
€ 840,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 841,67*
€ 852,93*
13 Tage
8
Frei Haus
ab € 850,89*
€ 863,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,75*
€ 1.000,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,84*
€ 998,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,60*
€ 994,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,94*
€ 986,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 48,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.