Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG 345CQRDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI MAG 345CQRDE Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
MSI MAG 345CQRDE Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
MSI MAG 345CQRDE Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
MSI MAG 345CQRDE Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
MSI MAG 345CQRDE Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
MSI MAG 345CQRDE Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
MSI MAG 345CQRDE Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
MSI MAG 345CQRDE Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
MSI MAG 345CQRDE Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
MSI MAG 345CQRDE Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
MSI MAG 345CQRDE Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
MSI MAG 345CQRDE Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
MSI MAG 345CQRDE Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
MSI MAG 345CQRDE Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
MSI MAG 345CQRDE Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1128572
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     9S6-3DD14H-003
EAN/GTIN:
     4711377140805
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Gaming Monitor
MSI Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
MSI 34" / 3440x1440 / Curved 1000R / 300cd/m2 / 1ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Scope of use:
Monitor
Panel Size:
34.0 INCH
Resolution (WxH):
3440 x 1440 PIXEL
Panel Aspect Ratio:
21 : 9
Panel Contrast:
3000:1
Panel Response Time:
1.0 MS
Panel Brightness:
300 CD
USB 2.0:
N/A
USB 3.0:
N/A
Display Port:
1
DVI:
N/A
HDMI:
2
VGA:
N/A
Emission Standard:
N/A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 327,49*
€ 365,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 329,04*
€ 365,96*
2 Tage
22
€ 6,90*
ab € 338,02*
€ 375,41*
1 Tag
102
Frei Haus
ab € 350,59*
€ 388,57*
13 Tage
22
€ 6,29*
ab € 365,11*
€ 406,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,43*
€ 434,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,34*
€ 433,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,98*
€ 421,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,19*
€ 417,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,49*
€ 389,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 48,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.