Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MPG 321URXDE QD-OLED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
MSI MPG 321URXDE QD-OLED Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QDOLED Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1128573
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     9S6-3DD29A-006
EAN/GTIN:
     4711377159449
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Gaming Monitor
MSI Monitore
MSI 31.5" / 3840x2160 / Flat / 250cd/m2 / 0.03ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Scope of use:
Monitor
Panel Size:
31.5 INCH
USB 2.0:
Yes
USB 3.0:
N/A
Display Port:
yes
DVI:
N/A
HDMI:
yes
VGA:
N/A
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 1,00*
ab € 1.132,27*
€ 1.149,07*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 1.172,75*
€ 1.190,21*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.200,98*
€ 1.218,45*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,21*
€ 1.416,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,07*
€ 1.416,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,45*
€ 1.410,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,42*
€ 1.404,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.172,75*
€ 1.395,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 48,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.