Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1546-L1128601 Herst.-Nr.: KF560C30BBEA-32 EAN/GTIN: 740617342826 |
| |
|
|  |  |
 | Kingston DIMM / 32GB / DDR5 / CL30 Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0.3 kg | Application Area: | Memory | Quantity in Pack: | 1 | Total Memory: | 32 GB | Frequency Speed: | - MHZ | RGB: | no |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, Serverspeicher, ddr ram |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 83,95* | € 106,56* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 84,82* | € 107,51* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 85,10* | € 107,82* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 85,18* | € 107,91* |  |  |  | Lager 1546 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 87,25* | € 110,29* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1546 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1546 |  | Versand: Lager 1546 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|