Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Electronics S60UD 24"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Samsung S60UD Computerbildschirm 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1128697
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS24D600UAUXEN
EAN/GTIN:
     8806095524627
Suchbegriffe:
Samsung Monitor (Alle)
Samsung Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Samsung Electronics
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Panel Size:
24.0 INCH
USB 3.0:
1
Display Port:
1
HDMI:
1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 220,09*
€ 248,77*
€ 6,90*
ab € 220,66*
€ 250,33*
1 Tag
312
Frei Haus
ab € 220,37*
€ 251,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 226,41*
€ 255,87*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 267,43*
€ 296,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,66*
€ 353,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,35*
€ 352,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,51*
€ 343,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,68*
€ 341,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,43*
€ 318,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 48,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.