Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VA27UQSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS VA27UQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS VA27UQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS VA27UQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS VA27UQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS VA27UQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS VA27UQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS VA27UQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS VA27UQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS VA27UQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS VA27UQSB Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1129329
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM09WJ-B02170
EAN/GTIN:
     4711387413715
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
ASUS 27" / 4K UHD (3840 x 2160) / Non-glare / 350cd/2
Weitere Informationen:
Gewicht:
9.3 kg
Scope of use:
Business
Panel Size:
27.0 INCH
USB 2.0:
N/A
USB 3.0:
Yes
Display Port:
1
DVI:
No
HDMI:
2
VGA:
no
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse F
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,50*
ab € 252,31*
€ 281,78*
€ 6,78*
ab € 251,57*
€ 282,49*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 252,53*
€ 283,30*
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 266,16*
€ 296,85*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 282,64*
€ 315,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,30*
€ 337,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,45*
€ 334,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,10*
€ 327,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,72*
€ 324,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.