Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital WD My Passport 6TB Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1546-L1129530
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBR9S0060BBK-WESN
EAN/GTIN:
     718037903873
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Western Digital USB 3.2 Gen1 / USB 3.0
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
Scope of use:
Mobile
Disk Capacity:
6 TB
Type:
USB 3.2 Gen 1
Color:
black
Form Factor:
2.5"
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 141,93*
€ 151,42*
2 Tage
10
€ 3,51*
ab € 141,77*
€ 151,43*
3 Tage
49
Frei Haus
ab € 155,44*
€ 164,97*
3 Tage
53
€ 4,50*
ab € 158,54*
€ 168,19*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 161,30*
€ 170,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,95*
€ 203,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.