Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Server Premier DDR4 SODIMM 8GB 2666MT/s 1Rx8 Hynix D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology KSM26SES8/8HD Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Kingston Technology KSM26SES8/8HD Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     1546-L1129605
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM26SES8/8HD
EAN/GTIN:
     740617312119
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Kingston SODIMM / 8GB / DDR4 / ECC / CL19
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.01 kg
Application Area:
Server
Family:
Server Premier
Quantity in Pack:
1
Memory Capacity:
8 GB
Total Memory:
8 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
2666 MHZ
RGB:
no
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 21,88*
€ 29,63*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 23,75*
€ 32,10*
Frei Haus
ab € 23,83*
€ 32,16*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 24,39*
€ 32,59*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,35*
€ 32,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.