Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Semiconductor PM9B1 M.2 512GB 1 DWPD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung PM9B1 M.2 512 GB PCI Express 4.0 V-NAND NVMe
Samsung PM9B1 M.2 512 GB PCI Express 4.0 V-NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     1546-L1129751
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZVL4512HBLU-00B07
EAN/GTIN:
     4262451797755
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Samsung Semiconductor NVMe PCIe 4.0 x4 / 3500MBs Read, 2500MBs Write / 3D NAND TLC
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.02 kg
Scope of use:
Consumer
Packing Version:
Bulk Package
Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Capacity:
512 GB
Flash Technology:
TLC
SSD Formfactor:
PCIE
Maximum Sequential Read Rate:
3500 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
2500 MB/S
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,67*
€ 53,33*
€ 8,50*
ab € 40,44*
€ 54,01*
€ 4,50*
ab € 43,02*
€ 57,67*
Frei Haus
ab € 43,07*
€ 57,89*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,43*
€ 59,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.