Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance High End Gaming PC RTX4060TI 16G R9 32GB 1TB L1129871


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance High End Gaming PC RTX4060TI 16G R9 32GB 1TB L1129871
Artikel-Nr.:
     1546-L1129871
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1129871
EAN/GTIN:
     4262451798301
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance High End Gaming PC RTX4060TI 16G R9 32GB 1TB L1129871
Weitere Informationen:
Gewicht:
16.39 kg
Area of application:
Gaming
Brand:
AMD | Asus | Corsair | Samsung | NZXT
Processor:
Ryzen 9
CPU Model:
7900X3D
Base Clock:
4.4 GHZ
Max Clock:
5.6 GHZ
Number of Cores:
12-Core
Number of Threads:
24
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4060 TI
Memory Size:
16 GB
Model:
PRIME X670-P WIFI | iCUE H150i RGB ELITE | Vengeance RGB | 990 EVO | TUF Gaming | H7 Flow Black
Chipset:
X670
Medium:
Wasser | Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-6000 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
4
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
1000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
5000 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
4200 MB/S
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
USB 3.x Type A:
2
USB Type C:
1
Headphones / Mic Combo:
1
Wattage:
750 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 120mm RGB:
7
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
2
Free 2.5" Drive option:
6
Width (mm):
230
Height (mm):
505
Depth (mm):
480
Operating System:
Windows 11 Home
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.142,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.175,64*
€ 2.589,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.172,06*
€ 2.584,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.158,98*
€ 2.569,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.150,70*
€ 2.559,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.142,25*
€ 2.549,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 306,05*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.097,69*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.396,98*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.863,33*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 381,51*
Ähnlich
Asus
90NR0J01-M00110
ab € 1.452,76*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,41*
Ähnlich
Targus
TSS866GL
ab € 14,07*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,04*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,11*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,41*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,85*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 32,96*
Ähnlich
Targus
TCG470GL
ab € 26,35*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 32,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.