Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech 5m Active USB-C for MeetUp 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech 952-000195 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Graphit, Violett
Logitech 952-000195 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Graphit, Violett
Logitech 952-000195 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Graphit, Violett
Logitech 952-000195 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Graphit, Violett
Artikel-Nr.:
     1546-L1130214
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     952-000195
EAN/GTIN:
     0097855199577
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel logitech 5m
Logitech
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Cable Type:
USB
End Connector:
USB C
Length:
5 M
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,71*
€ 176,53*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,72*
€ 179,24*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 146,69*
€ 181,57*
Frei Haus
ab € 148,03*
€ 183,31*
€ 6,78*
ab € 218,93*
€ 260,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,57*
€ 216,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,36*
€ 200,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
960-001681
ab € 705,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.