Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PG32UCDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Swift PG32UCDP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
ASUS ROG Swift PG32UCDP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
ASUS ROG Swift PG32UCDP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
ASUS ROG Swift PG32UCDP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
ASUS ROG Swift PG32UCDP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
ASUS ROG Swift PG32UCDP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
ASUS ROG Swift PG32UCDP Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD OLED Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1130893
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0A50-B01370
EAN/GTIN:
     4711387416358
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
ASUS 31.5" / 3840 x 2160 / tba / 0.03ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
13.5 kg
Scope of use:
Display
Panel Size:
31.5 INCH
USB 2.0:
No
USB 3.0:
Yes
Display Port:
1
DVI:
No
HDMI:
2
VGA:
no
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.144,31*
€ 1.270,64*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 1.150,59*
€ 1.278,46*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.278,46*
€ 1.521,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,25*
€ 1.513,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,39*
€ 1.434,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,08*
€ 1.399,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.150,59*
€ 1.369,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.