Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur Pro3 SSD 8TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur PRO3 SSD 8 TB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
iStorage diskAshur PRO3 SSD 8 TB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
iStorage diskAshur PRO3 SSD 8 TB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
iStorage diskAshur PRO3 SSD 8 TB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
iStorage diskAshur PRO3 SSD 8 TB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
iStorage diskAshur PRO3 SSD 8 TB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
iStorage diskAshur PRO3 SSD 8 TB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     1546-L1131479
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DAP3-256-SSD-8000-F
EAN/GTIN:
     5060220254763
iStorage USB-C + USB-A / 2.5" / external SSD / Military Grade, AES-XTS 256-bit hardware encryption, FIPS PUB 197 / Keypad / Bootable / IP68 / FIPS 140-3 Level3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.871,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.048,61*
€ 2.437,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.042,16*
€ 2.430,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.971,43*
€ 2.346,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.922,62*
€ 2.287,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.871,48*
€ 2.227,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 86,84*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 68,73*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,29*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,31*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 8,85*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,23*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 170,88*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 68,47*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 67,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 70,39*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 58,09*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 113,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.