Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschneidrad Kupfer für 103.5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-103.5011
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     103.5011
EAN/GTIN:
     4042146479421
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Kupfer
Breite B:
5.0 mm
Teillänge C in mm:
5.0 mm
Durchmesser D:
20.0 mm
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Kupfer:
-
Ersatzrad für Metall:
x
Ersatzrad für Stahl:
-
Gewicht [g]:
5 g
Herstellernummer:
103.5011
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
passend f. Rohrabschneider1:
103.5010
Schnittiefe:
4.0 mm
Variantenartikel:
101.1001
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
70
1
€ 7,50*
ab € 3,53*
€ 5,35*
11 Tage
70
1
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 6,13*
9 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 4,11*
€ 6,38*
1
€ 5,90*
ab € 4,24*
€ 6,77*
20 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,24*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.